Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz HxØ 470x310mm,Schwingeffekt,pilzförmiger Sitz,Sitz Stoff dunkelrot,Gestell grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225380
225380
Artikel-Nr.:
     711-225380
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     I11137-04.1
EAN/GTIN:
     4260257719933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Hocker
  • Sitz Höhe x Durchmesser 470 x 310 mm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Schwingeffekt in alle Richtungen
  • Mit pilzförmiger Sitz
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in dunkelrot
  • 50000 Scheuertouren nach Martindale
  • Gestell aus Kunststoff in grau
  • REACH konform

Suchbegriffe:
beweglicher Hocker, bewegtes Sitzen, Bürohocker, Fitnesshocker, Hocker, Multi Hocker

Weitere Informationen:
Marke:
Lotz
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Sitz Funktion:
bewegliche Sitzmechanik
Sitztyp:
pilzförmiger Sitz
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
dunkelrot
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzdurchmesser:
310 mm
Sitzlast:
120 kg
höhenverstellbar:
nein
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
grau
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
REACH konform
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, bürohocker gleiter, arbeitsdrehhocker, lotz arbeitshocker, beweglicher Hocker, bewegtes Sitzen, Fitnesshocker, Hocker, Multi Hocker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,61*
€ 88,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,62*
€ 88,96*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 69,64*
€ 88,98*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,17*
€ 97,52*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 136,88*
€ 170,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.