Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz HxØ 470x310mm,Schwingeffekt,pilzförmiger Sitz,Sitz Stoff mandarin,Gestell grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225382
225382
225382
Artikel-Nr.:
     711-225382
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     I11137-05.1
EAN/GTIN:
     4260257719957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Hocker
  • Sitz Höhe x Durchmesser 470 x 310 mm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Schwingeffekt in alle Richtungen
  • Mit pilzförmiger Sitz
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in mandarin
  • 50000 Scheuertouren nach Martindale
  • Gestell aus Kunststoff in grau
  • REACH konform

Suchbegriffe:
beweglicher Hocker, bewegtes Sitzen, Bürohocker, Fitnesshocker, Hocker, Multi Hocker

Weitere Informationen:
Marke:
Lotz
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Sitz Funktion:
bewegliche Sitzmechanik
Sitztyp:
pilzförmiger Sitz
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
mandarin
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzdurchmesser:
310 mm
Sitzlast:
120 kg
höhenverstellbar:
nein
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
grau
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
REACH konform
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, bürohocker gleiter, arbeitsdrehhocker, lotz arbeitshocker, beweglicher Hocker, bewegtes Sitzen, Fitnesshocker, Hocker, Multi Hocker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,51*
€ 88,41*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,52*
€ 88,43*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 69,54*
€ 88,45*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,08*
€ 96,93*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 137,49*
€ 169,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.