Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz HxØ 550x310mm,Schwingeffekt,pilzförmiger Sitz,Sitz Stoff royalblau,Gestell grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225385
225385
225385
Artikel-Nr.:
     711-225385
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     I11137-08.2
EAN/GTIN:
     4260257719971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Hocker
  • Sitz Höhe x Durchmesser 550 x 310 mm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Schwingeffekt in alle Richtungen
  • Mit pilzförmiger Sitz
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in royalblau
  • 50000 Scheuertouren nach Martindale
  • Gestell aus Kunststoff in grau
  • REACH konform

Suchbegriffe:
beweglicher Hocker, bewegtes Sitzen, Bürohocker, Fitnesshocker, Hocker, Multi Hocker

Weitere Informationen:
Marke:
Lotz
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Sitz Funktion:
bewegliche Sitzmechanik
Sitztyp:
pilzförmiger Sitz
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
royalblau
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Sitzhöhe:
550 mm
Durchmesser Sitz:
310 mm
Sitzlast:
120 kg
höhenverstellbar:
nein
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
grau
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
REACH konform
Gewicht:
2.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, bürohocker gleiter, arbeitsdrehhocker, lotz arbeitshocker, beweglicher Hocker, bewegtes Sitzen, Fitnesshocker, Hocker, Multi Hocker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,36*
€ 88,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,37*
€ 88,07*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 69,39*
€ 88,09*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 73,53*
€ 93,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,00*
€ 94,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.