| |
|
| Artikel-Nr.: 711-225387 Herst.-Nr.: I11137-04.3 EAN/GTIN: 4260257719995 |
| | |
|
| | |
| Hocker- Sitz Höhe x Durchmesser 620 x 310 mm
- Belastbar bis 120 kg
- Schwingeffekt in alle Richtungen
- Mit pilzförmiger Sitz
- Sitz gepolstert
- 50000 Scheuertouren nach Martindale
- Gestell aus Kunststoff in grau
- REACH konform
Suchbegriffe: beweglicher Hocker, bewegtes Sitzen, Bürohocker, Fitnesshocker, Hocker, Multi Hocker Weitere Informationen: | | Marke: | Lotz | Möbeltyp: | Sitzmöbel | Sitzmöbeltyp: | Hocker | drehbar: | nein | elektrisch leitend: | nein | Sitz Funktion: | bewegliche Sitzmechanik | Sitztyp: | pilzförmiger Sitz | Polsterung: | Sitz | Material Sitzbezug: | Stoff (100% Polyester) | Strapazierfähigkeit: | 50000 Scheuertouren | Sitzhöhe: | 620 mm | Sitzdurchmesser: | 310 mm | Sitzlast: | 120 kg | höhenverstellbar: | nein | Fußstütze: | nein | Material Gestell: | Kunststoff | Farbe Gestell: | grau | klappbar: | nein | stapelbar: | nein | Zertifizierung: | REACH konform | Gewicht: | 2.7 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,63* | € 89,47* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,64* | € 89,48* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,66* | € 89,51* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 73,66* | € 97,62* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,22* | € 170,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|