Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild,Baustelle,gem. StVO,Alu,retroreflektierend,HxB 630x630mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225685
225685
Artikel-Nr.:
     711-225685
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5739
EAN/GTIN:
     4044589048714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
123 (Gefahrzeichen)
9 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Baustelle
123 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild
  • Baustelle
  • gemäß StVO
  • aus Aluminium, 2 mm stark
  • Oberfläche retroreflektierend
  • für den Einsatz im Außenbereich
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +120 °C
  • Höhe x Breite 630 x 630 mm

Suchbegriffe:
Verkehrsschild, Schild, Verkehrszeichen

Weitere Informationen:
Serie:
SafetyMarking®
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verkehrsschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Baustelle
Norm:
gemäß StVO
Einsatzort:
Außenbereich
Material:
Aluminium
Stärke:
2 mm
Oberflächentyp:
retroreflektierend
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +120 °C
Höhe:
630 mm
Breite:
630 mm
Gewicht:
0.92 kg
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Schild, Verkehrszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 30,21*
€ 40,45*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 71,06*
€ 92,21*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5740
ab € 42,14*
Ähnlich
Wolk
57.5739
ab € 43,83*
Ähnlich
Wolk
57.5740
ab € 60,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.