Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustelle, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 123, 63 cm StVO - Nr. 123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustelle, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 123, 63 cm StVO - Nr. 123
Baustelle, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 123, 63 cm StVO - Nr. 123
Baustelle, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 123, 63 cm StVO - Nr. 123
Artikel-Nr.:
     894-530.5739
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5739
EAN/GTIN:
     4044589048714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
123 (Gefahrzeichen)
9 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Baustelle
123 (gefahrzeichen)
Verkehrsschild Baustelle VZ: 123 StVO - Nr. 123
SafetyMarking® Verkehrsschild Baustelle VZ: 123

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Auf der Fahrbahn oder in unmittelbarer Nähe werden Arbeiten durchgeführt und Bauarbeiter können hier unter Umständen nicht ausreichend auf den Verkehr achten

Handlungsempfehlung: Halten Sie sich an das angegebene Tempolimit und fahren Sie aufmerksam und rücksichtsvoll


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (SL): 63,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Baustelle
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
123
Seitenlänge:
63,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 123, StVO - Nr. 123, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 30,21*
€ 40,45*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 71,06*
€ 92,21*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5740
ab € 42,14*
Ähnlich
Wolk
57.5739
ab € 43,83*
Ähnlich
Wolk
57.5740
ab € 60,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.