Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 860x1500x750mm,Multiplexplatte,Tragl. 100kg,4 Füße,Ausstattung: 3 Schubladen,2 Ablageböden,Zylinderschloss,Gestell RAL3003,Fronten RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225705-0008
225705-0008
Artikel-Nr.:
     711-225705-0008
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.03VA-225705-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 860 x 1500 x 750 mm
  • Tischplatte aus Buche-Multiplex, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 100 kg
  • Gestellausführung 4 Füße
  • Ausstattung: 3 Schubladen, 2 Ablageböden
  • links 3 Schubladen
  • rechts 2 Ablageböden
  • Schubladen Höhe 3x200 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 600 x 600 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 100 %
  • Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 225705-0002 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225705-0003 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225705-0004 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225705-0005 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225705-0006 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225705-0007 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225705-0008 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225705-0009 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225705-0010 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225705-0012 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225705-0013 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225705-0014 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225705-0015 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225705-0016 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225705-0017 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225705-0018 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225705-0019 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225705-0020 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225705-0022 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225705-0023 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225705-0024 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225705-0025 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225705-0026 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225705-0027 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225705-0028 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225705-0029 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225705-0030 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225705-0032 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225705-0033 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225705-0034 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225705-0035 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225705-0036 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225705-0037 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225705-0038 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225705-0039 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225705-0040 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225705-0042 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225705-0043 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225705-0044 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225705-0045 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225705-0046 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225705-0047 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225705-0048 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225705-0049 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225705-0050 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225705-0052 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225705-0053 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225705-0054 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225705-0055 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225705-0056 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225705-0057 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225705-0058 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225705-0059 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225705-0060 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225705-0062 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225705-0063 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225705-0064 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225705-0065 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225705-0066 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225705-0067 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225705-0068 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225705-0069 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225705-0070 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225705-0072 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225705-0073 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225705-0074 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225705-0075 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225705-0076 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225705-0077 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225705-0078 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225705-0079 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225705-0080 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 225705-0082 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 225705-0083 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 225705-0084 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 225705-0085 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 225705-0086 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 225705-0087 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 225705-0088 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 225705-0089 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 225705-0090 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten tiefschwarz RAL 9005

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Werkbank, Werktisch, Montagetisch

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
860 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
100 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
3 Schubladen, 2 Ablageböden
Unterbauten links:
3 Schubladen
Unterbauten rechts:
2 Ablageböden
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
3x200 mm
Nutzbreite Schublade:
600 mm
Nutztiefe Schublade:
600 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Buche-Multiplex
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Schließsystem:
Zylinderschloss
fahrbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
150 kg
Gestell:
rubinrot RAL 3003
Fronten:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, bedrunka werktisch, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitstisch, Werkbank, Montagetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 768,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,83*
€ 1.061,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,25*
€ 1.026,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,02*
€ 985,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,91*
€ 915,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH200
ab € 35,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.