Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband,Abroller,36 Rollen PP-Packband,PP/Kleber Acrylat,LxB 66m x 50mm,Stärke 52 µm,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225794
225794
Artikel-Nr.:
     711-225794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KITPP4024T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesa Packband
  • Set bestehend aus: 1 Abroller, 36 Rollen PP-Packband
  • Geeignet für leichte Packstücke
  • Trägermaterial aus Polypropylen mit Kleber aus Acrylat
  • Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm
  • Stärke 52 µm
  • In transparent
  • Hitzebeständig bis 70°C

Suchbegriffe:
Abroller, Abroller für Klebeband, Klebeband, Klebebandabroller, Klebeband-Abroller, Packband, Packbandabroller, Paketband, Paketklebeband, Selbstklebeband, Verpackungsklebeband

Weitere Informationen:
Marke:
tesa
Verpackungstyp:
Klebeband
Klebebandart:
Packband
Set bestehend aus:
1 Abroller, 36 Rollen PP-Packband
Kleberart:
Acrylat
für Packstücktyp:
leichte Packstücke
Material:
Polypropylen
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Materialstärke:
52 µm
hitzebeständig:
bis 70°C
Farbe:
transparent
Gewicht:
7.756 kg
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Abroller, Abroller für Klebeband, Klebeband, Klebebandabroller, Klebeband-Abroller, Packbandabroller, Selbstklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.