Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband,Abroller,36 Rollen PVC-Packband,PVC/Kleber Naturkautschuk,LxB 66m x 50mm,Stärke 65 µm,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225799
225799
Artikel-Nr.:
     711-225799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KITPVC4124T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Packband
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
tesa Packband
  • Set bestehend aus: 1 Abroller, 36 Rollen PVC-Packband
  • Geeignet für mittelschwere Packstücke
  • Trägermaterial aus PVC mit Kleber aus Naturkautschuk
  • Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm
  • Stärke 65 µm
  • In transparent
  • Hitzebeständig bis 70°C

Suchbegriffe:
Abroller, Abroller für Klebeband, Hinweis-Selbstklebeband, Klebeband, Klebebandabroller, Klebeband-Abroller, Packband, Packbandabroller, Paketband, Paketklebeband, Selbstklebeband, Verpackungsklebeband

Weitere Informationen:
Marke:
tesa
Verpackungstyp:
Klebeband
Klebebandart:
Packband
Set bestehend aus:
1 Abroller, 36 Rollen PVC-Packband
Kleberart:
Naturkautschuk
für Packstücktyp:
mittelschwere Packstücke
Material:
PVC
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Materialstärke:
65 µm
hitzebeständig:
bis 70°C
Farbe:
transparent
Gewicht:
10.816 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband 50mm x 66m transparent, pvc-packband transparent, pvc packband, Abroller, Abroller für Klebeband, Hinweis-Selbstklebeband, Klebeband, Klebebandabroller, Klebeband-Abroller, Packbandabroller, Selbstklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,13*
€ 250,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.