Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1060x600mm,Holzplatte,Schiebebügel,RAL7016,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225988
225988
Artikel-Nr.:
     711-225988
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.100/AG
EAN/GTIN:
     4035694052765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
plattformwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1060 x 600 mm
  • Ladehöhe 295 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau Schiebebügel
  • Gestell in RAL7016 Anthrazitgrau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Transportwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
295 mm
Ladeflächenlänge:
1060 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
Schiebebügel
nestbar:
nein
Material:
Stahl
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Radlager:
Kugellager
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1015 mm
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Garantie:
12 Jahre
Ladefläche Ausstattung:
Plattform aus Holz
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
29.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 133,65*
€ 163,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,53*
€ 165,81*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 137,43*
€ 167,90*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,95*
€ 174,37*
Lager 711
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 158,06*
€ 191,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
rsa-200.002
ab € 66,37*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,58*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 96,01*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,20*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,35*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,00*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.