Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 500kg,1 Etage(n),Ladefl. LxB 1045x685mm,3 Gitterwände,Tür,4 Böden,RAL7035,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
226026
226026
226026
226026
226026
Artikel-Nr.:
     711-226026
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.987/LG
EAN/GTIN:
     4035694055377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
variofit etagenwagen
Schrankwagen
  • Traglast 500 kg
  • mit 1 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1045 x 685 mm
  • 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 4 Böden
  • Gestell in RAL7035 Lichtgrau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Höhe x Länge x Breite 1810 x 1115 x 810 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit EasySTOP
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Stahl
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1045 mm
Ladeflächenbreite:
685 mm
Höhe:
1810 mm
Länge:
1115 mm
Breite:
810 mm
Etagen Anzahl:
1 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Wandtyp:
Drahtgitterwand
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 4 Böden
Schrankausführung:
mit Türen
Schiebebügel:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Kugellager
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
117.5 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Handtransportwagen, Magazinwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,31*
€ 853,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 801,58*
€ 873,74*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,03*
€ 874,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,10*
€ 994,46*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 1.346,77*
€ 1.447,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,50*
€ 1.722,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,08*
€ 1.713,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,97*
€ 1.663,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,23*
€ 1.630,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.346,77*
€ 1.602,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174963-YY
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.