Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer,HxØ 1760x410mm,20 Haken,Schimhalter/Tropfmulde,Stahl,metallic-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
227107
227107
227107
Artikel-Nr.:
     711-227107
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9407796
EAN/GTIN:
     4002390074995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Garderobenständer
  • Höhe x Durchmesser 1760 x 410 mm
  • 6 Hut- und 6 Mantelhaken, 4 Taschenhaken, 4 Taschenschirmhaken, Schimhalter mit Tropfmulde
  • Aus Stahl
  • In metallic-silber
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Garderobenständer, Kleiderständer, Standgarderobe

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Garderobenständer
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
1760 mm
Durchmesser:
410 mm
Garderobe Ausstattung:
6 Hut- und 6 Mantelhaken, 4 Taschenhaken, 4 Taschenschirmhak
Mantelhaken Anzahl:
6 Stück
Huthaken Anzahl:
6 Stück
Taschenhaken Anzahl:
4 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
ja
recycelbar:
ja
Material:
Stahl
Farbe:
metallic-silber
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
11.82 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 87,41*
€ 111,82*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 92,97*
€ 119,08*
€ 5,50*
ab € 92,70*
€ 121,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,36*
€ 130,47*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 122,65*
€ 153,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.