Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenderboxhalter,f. Lochplatte,HxBxT 130x286x80mm,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227189
227189
Artikel-Nr.:
     711-227189
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.9101
EAN/GTIN:
     4251142250358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Spenderboxhalter
  • für Lochplatte
  • Höhe x Breite x Tiefe 130 x 286 x 80 mm
  • In alu

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeugaufbewahrung, Haken, Hakensortiment, Lochwand, Werkzeughaken, Werkzeughalter

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Spenderboxhalter
Plattentyp:
Lochplatte
Höhe:
130 mm
Breite:
286 mm
Tiefe:
80 mm
Farbe:
alu
Gewicht:
0.86 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Werkzeugaufbewahrung, Haken, Hakensortiment, Werkzeughaken, Werkzeughalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 33,57*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 25,07*
€ 36,05*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.