Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte klein,f. Lochplatte,HxBxT 288x100x20mm,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227190
227190
Artikel-Nr.:
     711-227190
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3370.00.6101
EAN/GTIN:
     4251142250570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Montageplatte klein
  • für Lochplatte
  • Höhe x Breite x Tiefe 288 x 100 x 20 mm
  • In alu

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeugaufbewahrung, Haken, Hakensortiment, Lochwand, Werkzeughaken, Werkzeughalter

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Montageplatte klein
Plattentyp:
Lochplatte
Höhe:
288 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
alu
Gewicht:
0.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Montageplatte, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Werkzeugaufbewahrung, Haken, Hakensortiment, Werkzeughaken, Werkzeughalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 21,72*
€ 30,48*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 23,62*
€ 32,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.