Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden,m. Abrollrand,f. Lochplatte,BxT 490x243mm,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227193
227193
Artikel-Nr.:
     711-227193
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.6713
EAN/GTIN:
     4251142234570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Boden mit Abrollrand
  • für Lochplatte
  • Breite x Tiefe 490 x 243 mm
  • In RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeugaufbewahrung, Haken, Hakensortiment, Lochwand, Werkzeughaken, Werkzeughalter

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Boden mit Abrollrand
Plattentyp:
Lochplatte
Breite:
490 mm
Tiefe:
243 mm
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
1.93 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 30,47*
€ 42,36*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,44*
€ 43,66*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 32,79*
€ 45,42*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,45*
€ 52,35*
6 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 34,57*
€ 55,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.6708
ab € 31,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.