Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,3x45l,HxBxT 755x1100x385mm,3 Öffnung(en),Innenbehälter Kunststoff,Korpus HDPE hellgrau,Kopfteil hellgrau/gelb/rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227362
227362
227362
227362
227362
Artikel-Nr.:
     711-227362
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631716340
EAN/GTIN:
     8713631716340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 3 x 45 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 755 x 1100 x 385 mm
  • Mit 3 Einwurföffnung(en)
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Hochdruck-Polyethylen in hellgrau
  • Kopfteil aus Hochdruck-Polyethylen in hellgrau/gelb/rot/blau
  • Aus 100 % recyceltem Material

Suchbegriffe:
Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoff-Sammelcontainer, Wertstoffsammelstation, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Mülleimersystem, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Abfallsammelsystem, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
45 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Einwurföffnungen Anzahl:
3 Stück
Höhe:
755 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
385 mm
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Material Kopfteil:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Kopfteil:
hellgrau/gelb/rot/blau
Material Korpus:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Korpus:
hellgrau
Entleerung über:
Kopfteil
Anteil recyceltes Material:
100 %
stapelbar:
nein
Form:
oval
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner kunststoff, abfalltrenner, abfalltrennsystem 45l, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoff-Sammelcontainer, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammler, Mülleimersystem, Mülltrennung, Abfallsammelsystem, Abfalltrennung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 617,87*
€ 771,78*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 613,32*
€ 771,80*
9 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 615,94*
€ 772,22*
Lager 711
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 983,42*
€ 1.187,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,49*
€ 1.413,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,93*
€ 1.389,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,47*
€ 1.295,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,04*
€ 1.238,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,42*
€ 1.170,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21342
ab € 695,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.