Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wertstoffbehälter,2x12l,HxBxT 431x405x382mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus matt,Deckel Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
227444
227444
227444
Artikel-Nr.:
     711-227444
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631054015
EAN/GTIN:
     8713631054015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Edelstahl-Wertstoffbehälter
  • Inhalt 2 x 12 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 431 x 405 x 382 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Korpus aus Edelstahl matt
  • Deckel aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoff-Sammelcontainer, Wertstoffsammelstation, Wertstoff-Sammelstation, Mülleimersystem, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Abfallsammelsystem, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Wertstoffsammler

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
12 l
Sammeleinheiten:
2 Stück
Höhe:
431 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
382 mm
Innenbehälter:
herausnehmbar
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
schließt gedämpft
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
matt
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
schwarz
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Anti-Fingerprint:
ja
stapelbar:
nein
Form:
rechteckig
Gewicht:
4.62 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer edelstahl eckig, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoff-Sammelcontainer, Wertstoff-Sammelstation, Mülleimersystem, Mülltrennung, Abfallsammelsystem, Abfalltrennung, Edelstahl-Wertstoffsammler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
503
€ 4,95*
ab € 55,84*
€ 75,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 55,84*
€ 75,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,01*
€ 75,32*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 60,23*
€ 80,62*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 126,99*
€ 167,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.