Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen,HxLxB 610-1060x610x460mm,rot,2 Ebene(n),m. Rand/Kabeldurchlass,Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227708
227708
227708
227708
Artikel-Nr.:
     711-227708
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SEAVJ42C-RD
EAN/GTIN:
     4260563729565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Beistellwagen
  • Höhe x Länge x Breite 610 - 1060 x 610 x 460 mm
  • Höhenverstellung durch Lochraster im Raster von 50 mm
  • Traglast 125 kg
  • Konstruktion aus Metall
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • 2 Ebene(n)
  • mit Abrollrand, Kabeldurchlass, oberste Ebene mit Sicherheitsmatte
  • Im Raster von 50 mm verstellbar
  • 1 Schrank
  • verschließbar mit Schloss
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Mehrzweckwagen, Medienwagen, Media-Wagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Beistellwagen
Höhe:
610-1060 mm
Länge:
610 mm
Breite:
460 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etage(n) Ausstattung:
Abrollrand, Kabeldurchlass, oberste Ebene mit Sicherheitsmat
Wagen Ausstattung:
2 Böden mit Abrollrand, Schrank, Kabeldurchlass
Höhenverstellung durch:
Lochraster
Höhenverstellraster Ebene:
50 mm
elektrisch leitend:
nein
Traglast:
125 kg
Farbe:
rot
Material:
Metall
Oberfläche:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Schloss
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Anlieferung:
zerlegt
Schrank Ausstattung:
1 Schrank
Gewicht:
29 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 226,42*
€ 273,15*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 271,24*
€ 320,55*
€ 4,95*
ab € 328,84*
€ 384,90*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,45*
€ 407,51*
Frei Haus
ab € 376,41*
€ 436,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,55*
€ 381,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,66*
€ 378,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,06*
€ 363,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,01*
€ 355,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.