Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel,HxB 756x956mm,max. Sichtweite 20m,Spiegel Edelstahl,Rahmen PVC-Schaumstoff,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227751
227751
227751
Artikel-Nr.:
     711-227751
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     858AB
EAN/GTIN:
     3547312520026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel
  • Geeignet für Bereiche mit extremen Witterungsbedingungen
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 756 x 956 mm
  • Maximale Sichtweite 20 m
  • Spiegel aus Edelstahl, beschlag- und vereisungsfrei
  • Rahmen aus PVC-Schaumstoff in rot/weiß, reflektierend
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung
  • 6 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Antifrost-Spiegel, Antibeschlag-Spiegel, Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Kontrollspiegel, Überwachungsspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
PROCITY
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Bereiche mit extremen Witterungsbedingungen
Material Spiegel:
Edelstahl
Material Rahmen:
PVC-Schaumstoff
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Rahmen:
rot/weiß
Höhe:
756 mm
Breite:
956 mm
max. Distanz:
20 m
Beständigkeit:
gegen Korrosion und UV-Strahlung
Spiegel Ausstattung:
Halterung
Spiegel Eigenschaft:
beschlag- und vereisungsfrei
Befestigungsart:
Wand-/Pfostenmontage
Garantie:
6 Jahre
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel 600x800mm, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Antifrost-Spiegel, Antibeschlag-Spiegel, Außenspiegel, Industriespiegel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,37*
€ 716,76*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,07*
€ 751,86*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,55*
€ 752,58*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,88*
€ 755,64*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 906,87*
€ 995,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,87*
€ 1.185,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,71*
€ 1.178,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,12*
€ 1.142,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,91*
€ 1.113,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,87*
€ 1.079,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
POT 76
ab € 162,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.