Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 220l,HxBxT 390x1230x830mm,m. Gitterrost PE,Staplertaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227776
227776
227776
227776
Artikel-Nr.:
     711-227776
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11259
EAN/GTIN:
     4052886429266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 220 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 390 x 1230 x 830 mm
  • Aus Polyethylen in schwarz
  • Ausgestattet mit Gitterrost aus Polyethylen in schwarz
  • Staplertaschen
  • Allseitig einfahrbar

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangwanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Fasslagertechnik, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Ölwanne, Polyethylen-Auffangwanne, Schüttwanne, Schutzwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Palette-Auffangwannen

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Auffangvolumen:
220 l
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
390 mm
Breite:
1230 mm
Tiefe:
830 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Polyethylen
Farbe Gitterrost:
schwarz
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Unterbau:
Staplertaschen
unterfahrbar:
ja
Gewicht:
21.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangbecken, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Fasslagertechnik, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Ölwanne, Polyethylen-Auffangwanne, Schüttwanne, Schutzwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Palette-Auffangwannen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,51*
€ 258,26*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 220,65*
€ 260,08*
Frei Haus
ab € 233,98*
€ 273,97*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,62*
€ 282,25*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 245,45*
€ 287,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,97*
€ 316,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11269
ab € 73,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.