Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost-Set,f. Auffangwanne,f. 220l Auffangvol.,HxBxT 70x600x600mm,PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227798
227798
Artikel-Nr.:
     711-227798
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11281
EAN/GTIN:
     4052886429600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gitterrost-Set für Auffangwanne
  • Set bestehend aus: 4 Gitterroste
  • für Auffangwanne mit 220 l Volumen
  • Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Höhe x Breite x Tiefe 70 x 600 x 600 mm
  • aus Polyethylen
  • Traglast 300 kg

Suchbegriffe:
Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Gitteraufsatz, Gitteraufsatzrahmen, Gitteraufsatzrahmen für Palette, Gitterrost, Gitterrost für Auffangwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
Set bestehend aus:
4 Gitterroste
für Auffangwannevolumen:
220 l
Höhe:
70 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Traglast:
300 kg
Material:
Polyethylen
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Gewicht:
12.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Gitterrost, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, cemo pe auffangwanne 800 x 600 x 155mm, auffangwanne gitterrost, cemo gitterrost, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Gitteraufsatz, Gitteraufsatzrahmen, Gitteraufsatzrahmen für Palette, Gitterrost für Auffangwanne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 181,78*
€ 223,42*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,41*
€ 268,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,12*
€ 278,73*
€ 4,95*
ab € 239,67*
€ 292,21*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 252,82*
€ 307,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,06*
€ 365,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,36*
€ 363,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,81*
€ 340,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,54*
€ 335,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-11283
ab € 55,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.