Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-227955 Herst.-Nr.: 4026212348057 EAN/GTIN: 4026212348057 |
| | |
|
| | |
| Durchschubsicherung- Für Palettenregal
- Breite 1825 mm
- Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
Suchbegriffe: Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regalausbau, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal, Durchschubsicherung Weitere Informationen: | | Marke: | META | Serie: | MULTIPAL | Möbeltyp: | Regal | Regaltyp: | Zubehör | Regalzubehör: | Durchschubsicherung | für Regaltyp: | Palettenregal | Breite: | 1825 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | rotorange // RAL2001 | Farbe Ausführung: | rotorange // RAL2001 | Ausführung: | schwere Ausführung | Gewicht: | 6.919 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: meta palettenregal durchschubsicherung, palettenregal durchschubsicherung, durchschubsicherung 1825mm, Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regalausbau, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,06* | € 58,50* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,25* | € 58,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,23* | € 59,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,06* | € 60,65* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,40* | € 75,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|