Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch,HxBxT 350x1150x600mm,oval,4-Fuß Buche,Platte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228033
228033
Artikel-Nr.:
     711-228033
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TBS115.23.13
EAN/GTIN:
     3660141226225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Empfangstheke
Empfangstresen
Beistelltisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1150 x 600 mm
  • Plattenform oval
  • 4-Fußgestell aus Buche-Massivholz mit Lackierung in Buche
  • Platte aus MDF mit Lackierung in Dekor weiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Beistelltisch
Höhe:
350 mm
Breite:
1150 mm
Tiefe:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
4-Fußgestell
Plattenform:
oval
Material Platte:
MDF
Oberfläche Platte:
lackiert
Farbe Platte:
weiß
Material Gestell:
Buche-Massivholz
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
Buche
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
9.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Thekentisch, empfangstheke buche, empfangstheke, paperflow beistelltisch, Tisch, Bistrotisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 158,05*
€ 196,26*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 175,33*
€ 213,10*
€ 2,95*
ab € 169,39*
€ 214,86*
Lager 711
16 Tage
22
Frei Haus
ab € 184,64*
€ 227,07*
€ 4,95*
ab € 202,54*
€ 246,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,64*
€ 219,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TBS115.23.01
ab € 159,54*
Sonstiges
Paperflow
TBS65.23.01
ab € 88,32*
Sonstiges
Paperflow
TBS65.23.13
ab € 88,30*
Sonstiges
Paperflow
TBS85.23.01
ab € 121,38*
Sonstiges
Paperflow
TBS85.23.13
ab € 123,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.