Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Prospektdrehsäule,HxBxT 1540x640x640mm,f. DIN A4,Ablage(n) Polyamid,Gestell silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228127
228127
228127
Artikel-Nr.:
     711-228127
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PMF24C.35
EAN/GTIN:
     3660141882452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospektdrehsäule
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Mobile Prospektdrehsäule
  • Höhe x Breite x Tiefe 1540 x 640 x 640 mm
  • passend für DIN A4
  • Fülltiefe 40 mm
  • 24 Ablage(n) aus Polyamid
  • Gestell aus Aluminium und Stahl in silber/schwarz
  • mit 3 Rollen

Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller, Prospektdisplay, Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospekt-Säule, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Ständer, Mobiler Prospektständer, Drehsäule

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Informationsausstattung:
Infoständer
Info-Ständertyp:
Mobile Prospektdrehsäule
Höhe:
1540 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
640 mm
Format:
DIN A4
Ablagen:
24 Stück
Fülltiefe:
40 mm
Nutzung:
dreiseitig
fahrbar:
ja
drehbar:
ja
klappbar:
nein
Material Gestell:
Aluminium/Stahl
Farbe Gestell:
silber/schwarz
Unterbau:
3 Rollen
Material Ablage:
Polyamid
Gewicht:
9.87 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, paperflow prospekthalter a4, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Prospektdisplay, Prospekt-Säule, Prospekt-Ständer, Mobiler Prospektständer, Drehsäule
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 473,79*
€ 555,42*
Lager 711
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 471,16*
€ 555,43*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,43*
€ 660,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,09*
€ 630,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,92*
€ 586,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,63*
€ 575,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,16*
€ 560,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.