Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallabsorbierende Stellwand,HxB 1600x800mm,Wand grau,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228151
228151
228151
228151
228151
228151
Artikel-Nr.:
     711-228151
Hersteller:
     Oktagon Stellwand
Herst.-Nr.:
     O 8016.A3030
EAN/GTIN:
     4250624546521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Schallabsorbierende Stellwand
  • Höhe x Breite 1600 x 800 mm
  • beliebig erweiterbar und Winkel stufenlos einstellbar
  • Wand in grau
  • Oberfläche mit schaumstoffkaschiertem Stoff (100% Polyester, 2 mm stark)
  • 1 justierbarer Stellfuß und 1 Standfuß
  • Lieferumfang: inklusive Verbinder
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • hohe Schallabsorption geprüft nach DIN EN ISo 354 (Alpha w=0,75 MH nach DIN EN ISP 11654:1997)

Suchbegriffe:
Stellwand, Trennwand, Raumteiler, Trennwandsystem für Büro, Trennwand für Büro, Akustik-Trennwand, schallabsorbierende Trennwand, Schallschutzwand

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Akustik Absorber
Akustik Absorber:
Trennwand
Trennwandtyp:
Schallabsorbierende Stellwand
Höhe:
1600 mm
Breite:
800 mm
Stellwand Ausstattung:
beliebig erweiterbar und Winkel stufenlos einstellbar
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
ja
Oberfläche Wand:
schaumstoffkaschierter Stoff (100% Polyester, 2 mm stark)
Farbe Wand:
grau
Material Gestell:
Stahl
Unterbau:
1 justierbarer Stellfuß und 1 Standfuß
Lieferumfang:
inklusive Verbinder
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
hohe Schallabsorption nach DIN EN ISO 354
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, oktagon stellwand, büro raumteiler, Trennwand, Raumteiler, Trennwandsystem für Büro, Trennwand für Büro, Akustik-Trennwand, schallabsorbierende Trennwand, Schallschutzwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,34*
€ 388,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,58*
€ 386,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,44*
€ 370,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,33*
€ 365,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.