Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand,antiviral,HxB 1600x800mm,Wand grau,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228178
228178
228178
228178
228178
Artikel-Nr.:
     711-228178
Hersteller:
     Oktagon Stellwand
Herst.-Nr.:
     O 8016.S0213
EAN/GTIN:
     4250624547566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Antivirale Stellwand
  • Höhe x Breite 1600 x 800 mm
  • beliebig erweiterbar und Winkel stufenlos einstellbar
  • Wand in grau
  • Oberfläche mit Kunstleder
  • Unterbau mit 1 justierbarer Stellfuß und 1 Standfuß
  • Lieferumfang: inklusive Verbinder
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Qualitätssicherung antiviral gemäß ISO 18184:2019
  • gemäß DIN EN ISO 10993-5 und 10993-10

Suchbegriffe:
Stellwand, Trennwand, Raumteiler, Trennwandsystem für Büro, Trennwand für Büro, Hygieneschutzwand, antivirale Stellwand

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Stellwand
Höhe:
1600 mm
Breite:
800 mm
Stellwand Ausstattung:
beliebig erweiterbar und Winkel stufenlos einstellbar
Oberfläche Wand:
mit Kunstleder
Farbe Wand:
grau
Material Gestell:
Stahl
fahrbar:
nein
Unterbau:
1 justierbarer Stellfuß und 1 Standfuß
klappbar:
nein
schwenkbar:
ja
Lieferumfang:
inklusive Verbinder
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
antiviral gemäß ISO 18184:2019
Norm:
gemäß DIN EN ISO 10993-5 und 10993-10
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, oktagon stellwand, büro raumteiler, Trennwand, Raumteiler, Trennwandsystem für Büro, Trennwand für Büro, Hygieneschutzwand, antivirale Stellwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,76*
€ 406,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,51*
€ 402,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,14*
€ 388,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,03*
€ 382,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,00*
€ 333,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.