Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladeschrank,HxBxT 1950x930x500mm,15 Steckdosen 230 V,Lüfter,Masterleiste mit Elektroausstattung,Zyl.-Schl.,Korpus RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
228504
228504
Artikel-Nr.:
     711-228504
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-05E3|S10003
EAN/GTIN:
     4064615955823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akkuladeschrank hxbxt 1950x930x500m...
Akkuladeschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ausgestattet mit 3 Elektrowannenböden, 1 Boden
  • Elektroausstattung: je Elektrowannenboden 5 Steckdosen 230 V, Lüfter, Lüfteranschlüsse, FI-Schutzschalter, Leistungsschutzschalter, 3 Anschlüsse für Steckdosenleisten
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Muldengriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • Unterbau Kunststoffgleiter
  • Korpus mit Einbrennbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennbeschichtung in RAL6011 Resedagrün
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Elektroschrank, Elektro-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Akkuladeschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Serie 89
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Akkuladeschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
3 Elektrowannenböden, 1 Boden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Steckerplätze Anzahl:
15 Stück
Anschluss:
Schutzkontaktstecker
Elektroausstattung:
je Elektrowannenboden 5 Steckdosen 230 V, Lüfter, Lüfteransc
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
einbrennbeschichtet
Oberfläche Front:
einbrennbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
resedagrün // RAL6011
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Gleiter
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Muldengriff
Gewicht:
82.6732674370001 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE68052883
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, c+p akku-ladeschrank, Elektroschrank, Elektro-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.327,90*
€ 1.500,85*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.411,34*
€ 1.510,70*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.491,65*
€ 1.592,82*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.598,26*
€ 1.709,62*
Lager 711
30 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.826,43*
€ 1.926,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.926,93*
€ 2.293,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,74*
€ 2.261,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.847,08*
€ 2.198,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.829,19*
€ 2.176,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.826,43*
€ 2.173,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 18,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 36,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 23,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 23,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5713|
ab € 51,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5718|
ab € 91,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.