Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,40l,HxBxT 647x395x195mm,Wandmontage,Korpus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228628
228628
Artikel-Nr.:
     711-228628
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     773046
EAN/GTIN:
     8033433779511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Geeignet für Sanitärräume
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 40 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 647 x 395 x 195 mm
  • Zur Wandmontage
  • Gummihalterung zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Edelstahl
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Abfallbehälter zur Wandmontage, Wandabfallbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Abfalltrenner, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Edelstahl-Abfallsammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Sanitärräume
Inhalt:
40 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
647 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
195 mm
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Gummihalterung
Material Korpus:
Edelstahl
Farbe Ausführung:
Edelstahl matt
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 152,11*
€ 199,67*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 153,49*
€ 199,67*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.