Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contivia 4,Mülltonne 4 Räder 1100 L blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228804
228804
Artikel-Nr.:
     711-228804
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     766662
EAN/GTIN:
     8033433776060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne mit 4 Rädern aus Polyethylen hoher Dichte 1100L blau, nur aus neuem Werkstoff hergestellt, UV-, kälte-, wärme- und chemikalienbeständig, breite Griffe auf dem Deckel, laufruhige, vollgummibereifte Laufrollen, massive Radachse aus Stahl, verzinkt, Pedal als Zubehör -nur für 120L, nach Norm: DIN30740/EN840, Ring für Beutelhalterung-nur für 120L

Suchbegriffe:
Mülltonne, Container, Müllcontainer, Mobiler Abfalleimer, Mobiler Abfallbehälter, Mobile Mülltonne, Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1100 l
Farbe Korpus:
blau
Gewicht:
58 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, großmülltonne 1100 l stahl, abfallgroßbehälter 1100 liter, abfalltonne, Container, Müllcontainer, Mobiler Abfalleimer, Mobiler Abfallbehälter, Mobile Mülltonne, Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,32*
€ 1.037,41*
Lager 711
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 825,80*
€ 1.037,42*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,42*
€ 1.234,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,33*
€ 1.213,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,54*
€ 1.124,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,45*
€ 1.065,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,80*
€ 982,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.