Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker,Sitz H 650mm,Sitz Stoff anthrazit meliert,Rücken Stoff anthrazit meliert,m. Fußstütze,Kufengestell,Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
229141
229141
Artikel-Nr.:
     711-229141
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1176_K3_524
EAN/GTIN:
     4032376015865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Barhocker
Barstuhl
Barhocker
  • Sitz Höhe 650 mm
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in anthrazit meliert
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in anthrazit meliert
  • Rückseite aus Kunstleder (50% Polyurethan, 50% PVC) in schwarz
  • Ausgestattet mit Fußstütze
  • Kufengestell für festen Stand
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz

Suchbegriffe:
Hocker, Sitzmöbel, Barhocker, Tresenhocker, Sitzhocker

Weitere Informationen:
Marke:
Mayer Sitzmöbel
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
anthrazit meliert
Sitzhöhe:
650 mm
höhenverstellbar:
nein
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Rückenbezug:
anthrazit meliert
Material Rücken Rückseite:
Kunstleder (50% Polyurethan, 50% PVC)
Farbe Rücken Rückseite:
schwarz
Fußstütze:
ja
Gestellform:
Kufengestell
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht:
8.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Bistrohocker, arbeitsdrehhocker, Hocker, Sitzmöbel, Tresenhocker, Sitzhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 182,86*
€ 237,80*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 270,25*
€ 326,42*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,42*
€ 388,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,60*
€ 379,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,54*
€ 371,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,78*
€ 365,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,25*
€ 321,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.