Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1850x610x500mm,2x5 Fächer,Fach B 300mm,Zyl.-Schl.,Füße,Korpus RAL7035,Front RDS 110 80 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
229650
229650
229650
Artikel-Nr.:
     711-229650
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010A205S10007
EAN/GTIN:
     4059369961657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 610 x 500 mm
  • Mit 10 Fächern, Aufteilung 2x5
  • Fachbreite 300 mm
  • Flügeltür mit Sichtfenster
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Füße
  • Korpus in RAL7035 Lichtgrau
  • Front in RDS 110 80 60 Viridingrün

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Fächerregal und -schrank, Fachschrank, Schließfach, Schließfachschrank, Schließfachblock

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
610 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer Anzahl:
10 Stück
Aufteilung Fächer:
2x5
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
RDS 110 80 60 Viridingrün
Türtyp:
Sichtfenstertür
Gewicht:
50.75513755 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c + p fächerschrank 10 fächer, schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Fächerregal und -schrank, Fachschrank, Schließfach, Schließfachblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
31 Tage
20
Frei Haus
ab € 637,85*
€ 744,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 787,03*
€ 904,73*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,18*
€ 908,56*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,58*
€ 886,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,19*
€ 879,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,22*
€ 858,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,73*
€ 826,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,85*
€ 759,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.