Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1800x900x500mm,3x4 Fächer,Fach B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
229783
229783
229783
Artikel-Nr.:
     711-229783
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020A304S10001
EAN/GTIN:
     4059369934347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900 x 500 mm
  • Mit 12 Fächern, Aufteilung 3x4
  • Fachbreite 300 mm
  • Flügeltür mit Sichtfenster
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus in RAL7035 Lichtgrau
  • Front in RAL3003 Rubinrot

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Fächerregal und -schrank, Fachschrank, Schließfach, Schließfachschrank, Schließfachblock

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1800 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer Anzahl:
12 Stück
Aufteilung Fächer:
3x4
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
rubinrot // RAL3003
Türtyp:
Sichtfenstertür
Gewicht:
68.288780262864 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfach schrank, Fächerregal und -schrank, Fachschrank, Schließfach, Schließfachblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
30 Tage
14
Frei Haus
ab € 873,25*
€ 998,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.038,09*
€ 1.188,94*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 985,77*
€ 1.194,23*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,73*
€ 1.188,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,89*
€ 1.186,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,25*
€ 1.141,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,93*
€ 1.101,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,25*
€ 1.039,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.