Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Regalkasten,HxBxT 82x92x500mm,PP,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
230165
230165
230165
230165
230165
Artikel-Nr.:
     711-230165
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     5010-4ESD
EAN/GTIN:
     6416763086849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
ESD-Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 82 x 92 x 500 mm
  • Aus Polypropylen
  • in schwarz
  • Boden innen gewellt
  • Mit Beschriftungsfeld vorne
  • Gleiche Breiten stapelbar
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C
  • Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten mit Schutzscheibe

Suchbegriffe:
Lagerbox, Lagerkasten, Lagerschublade, Aufbewahrungsbox, Schublade, ESD-Regalkasten, ESD-Sichtlagerkasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Kleinteile-Lagerung

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
82 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
500 mm
Breite innen:
75 mm
Innentiefe:
457 mm
Material:
Polypropylen
elektrisch leitend:
ja
stapelbar:
ja
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsfeld vorne
Bodenkonstruktion:
innen gewellt
Farbe:
schwarz
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Beständigkeit:
gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Lieferumfang:
inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
Gewicht:
11.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, treston lagerkasten, Lagerbox, Lagerschublade, Aufbewahrungsbox, Schublade, ESD-Regalkasten, ESD-Sichtlagerkasten, Kleinteile-Lagerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,49*
€ 372,63*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 322,01*
€ 378,35*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 378,35*
€ 450,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 377,20*
€ 448,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 368,40*
€ 438,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 351,43*
€ 418,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 322,01*
€ 383,19
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 10,73367* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.