Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieleiste,f. Montagetisch,HxBxT 52x468x44mm,m. Schalter u. FI-Schalter,m. 4 Steckdosen,Kabel 4,5m,Alu,schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231008
231008
231008
231008
Artikel-Nr.:
     711-231008
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPR4-004
EAN/GTIN:
     6416763090037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Energieleiste für Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 52 x 468 x 44 mm
  • Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter
  • Mit 4 Steckdosen
  • Kabel 4,5 m lang
  • Spannungsversorgung 250 V/16 A
  • Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Steckdosenleiste, Steckdose, USB, Energieleiste, Lochplattensystem, Arbeitstisch, Büro-Möbel, Büromöbel, Montagetisch, Montage-Tisch, Packstation, Packtisch, Schreibtisch, Systemarbeitstisch, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Werkbankaufbau, Werktisch, Energieaufsatz, Energieversorgungsleiste

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Elektroausstattungstyp:
Energieleiste
für Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
52 mm
Breite:
468 mm
Tiefe:
44 mm
Tischzubehör Ausstattung:
Schalter und FI-Schalter
Kabellänge:
4.5 m
Steckdosen Anzahl:
4 Stück
Spannungsversorgung:
250 V/16 A
Material:
Aluminium
Oberfläche:
eloxiert
Farbe:
schwarz/grau
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
1.38 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE94412824
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Montagetisch, System-Montagetisch, Energieversorgungsleiste Systemarbeitsplatz, Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, steckdosenleiste aluminium 4-fach, steckdosenleiste mit usb, 4fach steckdosenleiste mit usb, Steckdose, USB, Energieleiste, Lochplattensystem, Arbeitstisch, Büro-Möbel, Büromöbel, Montage-Tisch, Packstation, Packtisch, Schreibtisch, Systemarbeitstisch, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Werkbankaufbau, Werktisch, Energieaufsatz, Energieversorgungsleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 350,37*
€ 414,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,62*
€ 430,27*
€ 4,95*
ab € 365,58*
€ 430,84*
Frei Haus
ab € 454,98*
€ 530,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,35*
€ 493,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,90*
€ 486,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,56*
€ 464,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,12*
€ 452,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,37*
€ 416,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.