Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieleiste,f. Montagetisch,HxBxT 52x836x42mm,m. Schalter u. 2xCAT6A,6 Steckdosen,2 USB,Kabel 4,5m,Alu,schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231015
231015
231015
231015
Artikel-Nr.:
     711-231015
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPR9-003
EAN/GTIN:
     6416763090099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Energieleiste für Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 52 x 836 x 42 mm
  • Ausgestattet mit Schalter und 2 CAT6A-Anschlüssen
  • mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen
  • Kabel 4,5 m lang
  • Spannungsversorgung 250 V/16 A
  • Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Steckdosenleiste, Steckdose, USB, Energieleiste, Lochplattensystem, Arbeitstisch, Büro-Möbel, Büromöbel, Montagetisch, Montage-Tisch, Packstation, Packtisch, Schreibtisch, Systemarbeitstisch, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Werkbankaufbau, Werktisch, Energieaufsatz, Energieversorgungsleiste

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Elektroausstattungstyp:
Energieleiste
für Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
52 mm
Breite:
836 mm
Tiefe:
42 mm
Tischzubehör Ausstattung:
Schalter und 2 CAT6A-Anschlüsse
Kabellänge:
4.5 m
Steckdosen Anzahl:
6 Stück
USB-Anschlüsse:
2 Stück
Spannungsversorgung:
250 V/16 A
Material:
Aluminium
Oberfläche:
eloxiert
Farbe:
schwarz/grau
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
1.8 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE94412824
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel schwarz typ a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Steckdose, USB, Energieleiste, Lochplattensystem, Arbeitstisch, Büro-Möbel, Büromöbel, Montage-Tisch, Packstation, Packtisch, Schreibtisch, Systemarbeitstisch, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Werkbankaufbau, Werktisch, Energieaufsatz, Energieversorgungsleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 434,29*
€ 504,81*
€ 4,95*
ab € 447,87*
€ 521,31*
Frei Haus
ab € 555,55*
€ 640,63*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,81*
€ 600,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,73*
€ 594,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,45*
€ 565,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,01*
€ 553,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,29*
€ 516,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.