Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 950x960x450mm,Bucheplatte,Tragl. 450kg,4 Rollen,Ausstattung: 6 Schubladen,2 Ablageböden,Lochplatte,Zentralverschl.,anthrazit,Front RAL7035,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231074
231074
231074
231074
231074
231074
Artikel-Nr.:
     711-231074
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-6010.991
EAN/GTIN:
     4040376878571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 950 x 960 x 450 mm
  • Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung
  • Plattenstärke 25 mm
  • Traglast 450 kg
  • Gestellausführung 4 Rollen
  • Ausstattung: 6 Schubladen, 2 Ablageböden, 1 Lochplatte
  • links 2 Ablageböden
  • rechts 6 Schubladen, 1 Lochplatte
  • Schubladen Höhe 2x65 mm/3x130 mm/1x180 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 500 x 400 mm
  • Traglast je Schublade 30 kg
  • Schubladen beidseitig ausziehbar mit Rollenführung, Auszug 65 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Schiebebügel
  • Verschließbar mit Zentralverschluss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung auf Polypropylen-Felge
  • 1 Lenkrolle mit Feststeller
  • Rad Ø 100 mm
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Werkzeugwagen, Werkstatt-Wagen, Werkstattwagen, Schubladenwagen, Montage-Wagen, Montagewagen, Montagehilfswagen, Mobile Werkbank, Mobile Workstation, Rollwagen, Fahrbare Werkbank

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Serie:
Basic
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Rollen
Gestellform:
4-Fußgestell mit 4 Rollen
Höhe:
950 mm
Breite:
960 mm
Tiefe:
450 mm
Stärke Platte:
25 mm
Traglast:
450 kg
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
6 Schubladen, 2 Ablageböden, 1 Lochplatte
Unterbauten links:
2 Ablageböden
Unterbauten rechts:
6 Schubladen, 1 Lochplatte
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x65 mm/3x130 mm/1x180 mm
Nutzbreite Schublade:
500 mm
Nutztiefe Schublade:
400 mm
Schubladentraglast:
30 kg
Auszug Schublade:
65 %
Auszugsführung Schublade:
beidseitig ausziehbar mit Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Griff:
Schiebebügel
Material Platte:
Buche-Massivholz
Oberfläche Platte:
mit Lackleinölung
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
anthrazit
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Schließsystem:
Zentralverschluss
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Material Felge:
Polypropylen
Rad Ausstattung:
1 Lenkrolle mit Feststeller
Durchmesser Rad:
100 mm
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, lochplatte ral 7016, lochplatte, rau lochplatte, Werkzeugwagen, Werkstatt-Wagen, Werkstattwagen, Schubladenwagen, Montage-Wagen, Montagewagen, Montagehilfswagen, Mobile Workstation, Rollwagen, Fahrbare Werkbank
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,55*
€ 484,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,09*
€ 484,76*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,66*
€ 487,45*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,53*
€ 497,56*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 562,32*
€ 643,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,18*
€ 765,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,39*
€ 748,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,84*
€ 736,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,05*
€ 714,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,32*
€ 669,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5040
ab € 10,03*
Zubehör
Rau
A9-30
ab € 15,36*
Zubehör
Rau
A9-29
ab € 12,68*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,24*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.