Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset,m. Rasterprägung,4 Längsteiler/12 Trennbleche,f. Schubl. BxT 1055x560mm,Front H 60-90mm,BxT 1055x560mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
231178
231178
Artikel-Nr.:
     711-231178
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-73
EAN/GTIN:
     4040376979346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Einteilungsset
  • Passend für Schublade
  • mit Rasterprägung
  • 4 Längsteiler + 12 Trennbleche
  • passend für Schubladen Breite x Tiefe 1055 x 560 mm, Fronthöhe 60 - 90 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 47 x 1055 x 560 mm

Suchbegriffe:
Schubladen-Unterteilungsmaterial, Schubladensystem, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Zubehör für:
Schublade
Höhe:
47 mm
Breite:
1055 mm
Tiefe:
560 mm
für Fronthöhe:
60-90 mm
für Schubladenbreite:
1055 mm
für Schubladentiefe:
560 mm
Prägung:
Rasterprägung
Trennwände Anzahl:
4 Stück
Steckwände Anzahl:
12 Stück
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubkasteneinteilung rau, schubladenschrank einlagen, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Schubladensystem
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 5,00*
ab € 44,53*
€ 59,84*
14 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 44,97*
€ 60,62*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,45*
ab € 62,04*
€ 80,21*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 62,76*
€ 80,59*
Lager 711
19
pro Satz
Frei Haus
ab € 77,69*
€ 100,03*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 100,03*
€ 119,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 99,98*
€ 118,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 95,67*
€ 113,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 91,70*
€ 109,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 87,43*
€ 104,04
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 77,69*
€ 92,45
pro Satz
1 Satz enthält 16 Stück (ab € 4,85563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.