Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzpolster,PU-Schaum,f. Schuhbank,Stoff,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231190
231190
231190
231190
231190
231190
231190
Artikel-Nr.:
     711-231190
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     3439-58
EAN/GTIN:
     4005949343917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhablage
Sideboard
Site-Board
Gesäßkissen
PU-Schaumpolster
  • für Schuhbank
  • aus Stoff (70% Polyester, 30% Polyacetylen) in anthrazit
  • 50000 Scheuertouren nach Martindale
  • Breite x Tiefe 960 x 350 mm

Suchbegriffe:
Sitzkissen, Kissen, Schaumstoffkissen, Sitzmöbelzubehör, Sitzmöbel-Zubehör

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Zubehör
für Stuhltyp:
Schuhbank
Höhe:
60 mm
Breite:
960 mm
Tiefe:
350 mm
Farbe:
anthrazit
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Material Bezug:
Stoff (70% Polyester, 30% Polyacetylen)
Gewicht:
0.95 kg
Weitere Suchbegriffe: Sitzkissen, sitzkissen polyester, sideboard, Kissen, Schaumstoffkissen, Sitzmöbelzubehör, Sitzmöbel-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 79,78*
€ 101,76*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 92,73*
€ 117,81*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.