Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,HxBxT 2000x800x400mm,5xHolzboden,5 OH,Korpus lichtgrau/graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231264
231264
231264
231264
231264
Artikel-Nr.:
     711-231264
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4248-588
EAN/GTIN:
     4005949424814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 800 x 400 mm
  • Fachbodentraglast 22 kg
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 5 Ordnerhöhen
  • Konstruktion aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Fachbodenkanten durch schlagfeste ABS-Umleimer vor unschönen Rissen und Ausbrechen an den Kanten geschützt
  • Korpus in lichtgrau/graphit
  • Ebenen in lichtgrau
  • Unterbau Kunststoff-Fuß

Suchbegriffe:
Aktenregal, Büroregal, Ordnerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Holzregal, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Regal

Weitere Informationen:
Serie:
GW-PROFI 2.0
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
geeignet für (Branche/Bereich):
Büro oder Homeoffice
Material:
Spanplatte
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Farbe Korpus:
lichtgrau/graphit
Farbe Boden:
lichtgrau
Traglast Fachboden:
22 kg
Rückwand Konstruktion:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
5 Stück
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Kunststoff-Fuß
Gewicht:
44.38 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, aktenregal holz lichtgrau, fach-boden holz, fachboden, Büroregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Holzregal, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Regal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 187,46*
€ 231,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 192,86*
€ 239,87*
€ 4,95*
ab € 209,13*
€ 259,49*
Lager 711
21 Tage
22
Frei Haus
ab € 212,50*
€ 262,24*
Frei Haus
ab € 253,39*
€ 311,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,87*
€ 309,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.