Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbare Plattformleiter,Podest HxBxT 950x440x400mm,4 Stufen,Alu,klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231349
231349
231349
231349
231349
231349
231349
231349
231349
231349
231349
Artikel-Nr.:
     711-231349
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     858004
EAN/GTIN:
     4019502362840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Rollbare Plattformleiter
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 950 x 440 x 400 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 4 profilierte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufen Tiefe 80 mm
  • aufgestellt Höhe x Breite 1770 mm x 650 mm
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung genietet
  • platzsparend zusammenklappbar
  • Ausstattung: Ablageschale und Eimerhaken
  • Sichere Anwendung durch Handlauf und Spreizsicherung
  • Handlauf beidseitig
  • rutschfeste Leiterfüße und 4 schwenkbare Federrollen
  • Gewicht 12,1 kg
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt, Handlauf unmontiert und zur Selbstmontage vorbereitet
  • Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Plattform-Leiter, Plattformleiter, Leiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, TRBS konform

Weitere Informationen:
Marke:
Hymer
Steigtechnik:
Plattformleiter
Leitertyp:
Rollbare Plattformleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
950 mm
Breite Podest:
440 mm
Tiefe Podest:
400 mm
Stufen Anzahl:
4
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Stufen
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
1770 mm
Breite:
650 mm
Sprossen-/Holmverbindung:
genietet
Treppengängig:
nein
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
Unterbau:
rutschfeste Leiterfüße und 4 schwenkbare Federrollen
fahrbar:
ja
Sicherheitsausstattung Leiter:
Handlauf und Spreizsicherung
Leiter Ausstattung:
Ablageschale und Eimerhaken
Spreizsicherung:
ja
Sicherheitsbügel:
ja
Handlauf:
beidseitig
Ablageschale:
ja
Anlieferung:
zerlegt, Handlauf unmontiert und zur Selbstmontage vorbereit
Norm TRBS /Technische Regeln für Betriebssicherheit):
TRBS 2121-2
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
12.1 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, hymer plattformtreppe, plattformleiter, Plattform-Leiter, Leiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, TRBS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,76*
€ 384,65*
€ 4,90*
ab € 409,23*
€ 483,48*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 513,16*
€ 599,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,70*
€ 649,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,91*
€ 713,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,43*
€ 712,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,45*
€ 700,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,04*
€ 673,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,16*
€ 610,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
848303
ab € 400,04*
Ähnlich
Hymer
848405
ab € 556,71*
Ähnlich
Hymer
808004
ab € 208,16*
Ähnlich
Hymer
808104
ab € 271,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.