Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte,f. Teppich,BxT 1300x1200mm,Polycarbonat,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231424
231424
231424
231424
Artikel-Nr.:
     711-231424
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     83-1300
EAN/GTIN:
     4024591001921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Polycarbonat
Bodenschutzmatte
  • für Teppichboden und Teppiche
  • Breite x Tiefe 1300 x 1200 mm, Stärke 2,4 mm
  • aus Polycarbonat in transparent
  • Oberfläche kristallklar
  • rutschfest durch Ankernoppen
  • schwer entflammbar nach DIN 4102-B1

Suchbegriffe:
Bodenschutzmatte, Antirutschmatte, Arbeitsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Bürostuhlunterlage, Schutzmatte, Unterlegmatte

Weitere Informationen:
Marke:
RS Office Products
Serie:
Ecogrip Heavy
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenschutzmatte
Konfektionierung:
Matte
Einsatzort:
Innenbereich
für Bodentyp:
Teppich
Material:
Polycarbonat
Oberfläche Eigenschaft:
kristallklar
Bodenbelag Eigenschaft:
rutschfest durch Ankernoppen
Breite:
1300 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke:
2.4 mm
elektrisch leitend:
nein
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Schwer entflammbar:
ja
beheizbar:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
5.2 kg
Weitere Suchbegriffe: BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte ecogrip teppichboden, bsm polycarbonat, bodenschutzmatte teppichboden, Bodenschutzmatte, Antirutschmatte, Arbeitsmatte, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Schutzmatte, Unterlegmatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 69,36*
€ 87,32*
€ 5,50*
ab € 71,92*
€ 98,40*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 82,34*
€ 103,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,21*
€ 119,82*
€ 2,95*
ab € 97,97*
€ 126,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
83-1100
ab € 58,90*
Sonstiges
RS Office
83-1500
ab € 78,35*
Sonstiges
RS Office
83-1800
ab € 85,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.