Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte,f. alle Hartböden,BxT 1100x1200mm,Polycarbonat,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231427
231427
231427
231427
Artikel-Nr.:
     711-231427
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     84-1100
EAN/GTIN:
     4024591001860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Bodenschutzmatte
  • für alle Arten von Hartbodenbelägen
  • Breite x Tiefe 1100 x 1200 mm, Stärke 2 mm
  • aus Polycarbonat in transparent
  • Oberfläche kristallklar
  • rutschfest durch VAB®-Haftschicht
  • schwer entflammbar nach DIN 4102-B1

Suchbegriffe:
Bodenschutzmatte, Antirutschmatte, Arbeitsmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Bürostuhlunterlage, Schutzmatte, Unterlegmatte

Weitere Informationen:
Marke:
RS Office Products
Serie:
Ecogrip Heavy
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenschutzmatte
Konfektionierung:
Matte
Einsatzort:
Innenbereich
für Bodentyp:
Hartbodenbeläge
Material:
Polycarbonat
Oberfläche Eigenschaft:
kristallklar
Bodenbelag Eigenschaft:
rutschfest durch VAB®-Haftschicht
Breite:
1100 mm
Tiefe:
1200 mm
Stärke:
2 mm
elektrisch leitend:
nein
Brandschutz:
schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Schwer entflammbar:
ja
beheizbar:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
5.4 kg
Weitere Suchbegriffe: BSM Polycarbonat, BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatten transparent, bsm teppichböden, bürostuhlunterlage parkett, Bodenschutzmatte, Antirutschmatte, Arbeitsmatte, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenmatte, Büromatte, Bürostuhlmatte, Schutzmatte, Unterlegmatte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 57,57*
€ 72,52*
€ 5,95*
ab € 60,49*
€ 78,63*
€ 5,50*
ab € 69,72*
€ 95,58*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 77,39*
€ 97,28*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 80,03*
€ 100,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
84-1300
ab € 66,88*
Sonstiges
RS Office
84-1500
ab € 76,25*
Sonstiges
RS Office
84-1800
ab € 90,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.