Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 900x525x550mm,2xStahlboden,Drehriegelschloss,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232340
232340
Artikel-Nr.:
     711-232340
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926047.11
EAN/GTIN:
     5039350024416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 525 x 550 mm
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Aus Stahl
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Flügeltür
  • Verschließbar mit Drehriegelschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Hängeschrank, Lagerschrank, Regalschrank, Schrank, Stahlschrank, Wandschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
900 mm
Breite:
525 mm
Tiefe:
550 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
75 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Gewicht:
30.314 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 289,64*
€ 370,75*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,57*
€ 379,52*
Lager 711
24 Tage
14
Frei Haus
ab € 441,22*
€ 521,32*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,32*
€ 620,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,23*
€ 616,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,67*
€ 606,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,59*
€ 584,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,22*
€ 525,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926912.51
ab € 26,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.