Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Universalschrank,f. Schrank BxT 1050x350mm,Tragl. 75kg,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233021
233021
Artikel-Nr.:
     711-233021
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926916.51
EAN/GTIN:
     5039350026984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachboden Flügeltürenschrank
Flügeltürenschrank Fachboden
Flügeltürenschrankfachboden
Allzweckschrank
Stahlboden für Universalschrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 350 mm
  • Traglast 75 kg
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Fachboden, Fach-Boden, Zusatzablage, Zusatzfachboden

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Universalschrank
für Schrankbreite:
1050 mm
für Schranktiefe:
350 mm
Traglast Fachboden:
75 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
3.686 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,40*
€ 53,69*
Lager 711
23 Tage
18
Frei Haus
ab € 49,88*
€ 66,72*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926870.51
ab € 35,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.