Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schrank,HxBxT 1650x650x550mm,Monitorfach,Tastaturablage,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233342
233342
Artikel-Nr.:
     711-233342
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16928001.16
EAN/GTIN:
     5039350097953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
PC-Schrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1650 x 650 x 550 mm
  • 1 belüftetes Monitorfach mit Scheibe, 1 abschließbare Tastaturablgae, 1 Monitorfach, 1 Tastaturauszug, 1 Schrank
  • Flügeltür
  • 1 Ebene(n)
  • Traglast je Ebene 75 kg
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Computer-Schrank, Computer-Station, Computerschrank, EDV-Möbel, EDV-Schrank, PC-Möbel, PC-Schrank, PC-Station, Schrank aus Stahl, Schrank für EDV

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
PC-Schrank
Höhe:
1650 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
550 mm
Schrank Ausstattung:
Monitorfach, Tastaturauszug, Schrank
EDV-Ausstattung:
1 belüftetes Monitorfach mit Scheibe, 1 abschließbare Tastat
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Traglast Fachboden:
75 kg
Türtyp:
Flügeltür
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
fahrbar:
nein
abschließbar:
ja
Gewicht:
49.856 kg
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, bott computerschrank, computer arbeitsstation, EDV-Möbel, EDV-Schrank, PC-Möbel, PC-Station, Schrank aus Stahl, Schrank für EDV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,87*
€ 665,03*
Frei Haus
ab € 620,00*
€ 738,40*
Lager 711
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 827,19*
€ 954,30*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,30*
€ 1.135,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,68*
€ 1.132,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,79*
€ 1.055,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,97*
€ 1.017,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,19*
€ 984,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16928050.16
ab € 35,62*
Zubehör
Bott
16928052.16
ab € 94,19*
Zubehör
Bott
16928053.16
ab € 73,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.