Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel,f. PC-Schrank,f. Schrank B 1050mm,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
233357
233357
Artikel-Nr.:
     711-233357
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16928054.16
EAN/GTIN:
     5039350135617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Sockel für PC-Schrank
  • für Schrankbreite 1050 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Unterbau, Unterbau für Schrank, Sockel

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Unterbau:
Sockel
für Schranktyp:
PC-Schrank
für Schrankbreite:
1050 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, computerschrank ral7035, computer arbeitsstation, bott computerschrank, Unterbau, Unterbau für Schrank, Sockel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,34*
€ 118,39*
Lager 711
19 Tage
18
Frei Haus
ab € 95,93*
€ 122,92*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.