Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Waschtisch-Montage-Satz,6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233709
233709
233709
233709
233709
233709
233709
233709
233709
Artikel-Nr.:
     711-233709
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2050
EAN/GTIN:
     4042146142035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
  • optimales Arbeiten bei Montage und Demontage von Waschtischen sowie Wandarmaturen
  • bestens geeignet für beengte Platzverhältnisse
  • handliches, multifunktionales Antriebswerkzeug
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x Universal-Stockschraubschlüssel-Antriebswerkzeug, M8/M10
- 1 x Standarmaturenschlüssel, 9mm, 185mm
- 1 x Standarmaturenschlüssel, 10mm, 185mm
- 1 x Standarmaturenschlüssel, 13mm, 185mm
- 1 x Montagewerkzeug für Abflussventile, 92mm
- 1 x Einschraubwerkzeug für Exzenteranschlüsse (S-Anschluss), 10mm

Suchbegriffe:
Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug, Handwerkzeug, Sanitär-Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Sanitärwerkzeug
Gewicht:
1.18 kg
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, Sanitär, Rohrbearbeitung, Sanitärinstallation, Werkzeug, Handwerkzeug, Sanitär-Werkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 4,90*
ab € 94,68*
€ 116,54*
€ 4,90*
ab € 105,37*
€ 132,60*
€ 3,50*
ab € 109,47*
€ 133,35*
7 Tage
35
Frei Haus
ab € 109,62*
€ 133,67*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 144,22*
€ 175,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
116.2065
ab € 27,04*
Sonstiges
KS Tools
116.2060
ab € 17,34*
Sonstiges
KS Tools
116.2056
ab € 6,87*
Sonstiges
KS Tools
116.2059
ab € 8,61*
Sonstiges
KS Tools
116.2055
ab € 6,89*
Sonstiges
KS Tools
116.2051
ab € 27,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.