Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Elektriker-Gesichtsschutzschirm,Klasse1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233726
233726
233726
233726
233726
233726
Artikel-Nr.:
     711-233726
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1780
EAN/GTIN:
     4042146542200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
  • DIN EN 397
  • störlichtbogengeprüft nach DGUV GS-ET-29 Prüfpegel W(LBP)= 158 kJ (entspricht prospektivem Prüfkurzschlussstrom 4 kA/ 0,5s) EN 166
  • persönlicher Augenschutz
  • natürliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefärbtes Visier
  • Farbwiedergabeindex > 90%
  • Lichttransmission: > 88%
  • passend für handelsübliche Elektriker-Schutzhelme
  • Gesichtsschutz für 117.1608-117.1610

Suchbegriffe:
Schutzanzug, Berufsbekleidung, VDE, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Arbeitsschutz, Arbeitsbekleidung, Werkzeug, Handwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
0.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, ks tools gesichtsschutzschirm, augenschutzschild, gesichtsschutz polycarbonat, Schutzanzug, Berufsbekleidung, VDE, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Arbeitsschutz, Arbeitsbekleidung, Werkzeug, Handwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 4,90*
ab € 88,33*
€ 108,34*
€ 4,90*
ab € 99,49*
€ 124,03*
€ 3,50*
ab € 102,54*
€ 124,73*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 102,61*
€ 125,03*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 136,00*
€ 165,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.