Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Steckschlüssel-Satz mit isolierten Werkzeugen,21-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233730
233730
233730
233730
Artikel-Nr.:
     711-233730
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1876
EAN/GTIN:
     4042146542422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x 1/4" Mini Drehmomentschlüssel mit Schutzisolierung und Umschalt-Ratschenkopf, 5-25Nm
- 1 x 1/4" Verlängerung mit Schutzisolierung, 75mm
- 1 x 1/4" Verlängerung mit Schutzisolierung, 100mm
- 1 x 1/4" Verlängerung mit Schutzisolierung, 150mm
- 1 x 1/4" Stecknuss mit Schutzisolierung, 6mm
- 1 x 1/4" Stecknuss mit Schutzisolierung, 8mm
- 1 x 1/4" Stecknuss mit Schutzisolierung, 10mm
- 1 x 1/4" Stecknuss mit Schutzisolierung, 13mm
- 1 x 1/4" Stecknuss mit Schutzisolierung, 14mm
- 1 x 1/4" Bithalter mit Schutzisolierung, 40mm
- 1 x 1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 5mm
- 1 x 1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 6mm
- 1 x 1/4" Bit Schlitz, 25mm, 4mm
- 1 x 1/4" Bit Schlitz, 25mm, 5,5mm
- 1 x 1/4" Bit Schlitz, 25mm, 6,5mm
- 1 x 1/4" Bit PH, 25mm, PH1
- 1 x 1/4" Bit PH, 25mm, PH2
- 1 x 1/4" Bit PZ, 25mm, PZ1
- 1 x 1/4" Bit PZ, 25mm, PZ2

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, VDE, Knarre, Nuss, Ratsche, Ratschenkasten, Elektrikerwerkzeug, Stecknuss, Werkzeug, Handwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
1.04 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 415,40*
€ 459,36*
€ 4,90*
ab € 453,56*
€ 501,99*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,12*
€ 506,23*
Frei Haus
ab € 474,23*
€ 525,79*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 602,41*
€ 658,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,94*
€ 784,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,24*
€ 774,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,04*
€ 747,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,18*
€ 735,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,41*
€ 716,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.2261
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2264
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2201
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2204
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2219
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2222
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2237
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2243
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2249
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
117.1420
ab € 15,66*
Sonstiges
KS Tools
117.1402
ab € 381,76*
Sonstiges
KS Tools
117.1410
ab € 9,70*
Sonstiges
KS Tools
117.1413
ab € 10,11*
Sonstiges
KS Tools
117.1414
ab € 10,05*
Sonstiges
KS Tools
117.1406
ab € 9,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.