Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Mini Drehmomentschlüssel mit Schutzisolierung und Umschalt-Ratschenkopf, 5-25Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1402
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1402
EAN/GTIN:
     4042146306949
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
  • ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-4%
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Anwendungsbereich in NM:
5-25 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Durchmesser D:
40.0 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
420 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Höhe H:
41.0 mm
Herstellernummer:
117.1402
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1400
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/5QdiL-HXNlo
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
30 Zahn
Weitere Suchbegriffe: ks tools drehmomentschlüssel, drehmoment schlüssel, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,08*
€ 527,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,40*
€ 522,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,82*
€ 494,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,20*
€ 483,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,63*
€ 454,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.